Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 725x2200mm GT71462 - 020858

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 725 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208585

Sonepar cikkszám

GT71462

Gyártói cikkszám

020858

Gyártói típuskód

XL3 4000 020858

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

725 mm

Szélesség:

706 mm

Magasság:

2076 mm

Raszterméret:

725 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr XL3 4000 hát- és oldallap 725x2200mm