Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap külső kábelt. GT27527 - 020548

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap külső kábelt. GT27527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 1800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27527

Gyártói cikkszám

020548

Gyártói típuskód

XL3 4000 020548

Szélesség:

350 mm

Magasság:

1800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

460 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 4000 nyitható előlap külső kábelt.