Legrand - Elosztószekr XL3 4000 tartó oszlop 2200mm GT67670 - 020850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Magasság - 2200 mm
Anyag - fém
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060208509
Sonepar cikkszám
GT67670
Gyártói cikkszám
020850
Gyártói típuskód
XL3 4000 020850
Kivitel:
egyéb
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 4000 tartó oszlop 2200mm