Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz. rúd 350 mm GT20670 - 020521

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 4000 vízsz. rúd 350 mm GT20670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 475 mm

  • Magasság - 2200 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 475 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060205218

Sonepar cikkszám

GT20670

Gyártói cikkszám

020521

Gyártói típuskód

XL3 4000 020521

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

475 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

475 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Mélység:

475 mm

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 4000 vízsz. rúd 350 mm