Legrand - Elosztószekr XL3 800 belső kábeltok GT16207 - 020429
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábeltálca
Szélesség - 460 mm
Magasság - 1950 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204297
Sonepar cikkszám
GT16207
Gyártói cikkszám
020429
Gyártói típuskód
XL3 800 020429
Kivitel:
kábeltálca
Szélesség:
460 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
460 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
230 mm
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 800 belső kábeltok