Legrand - Elosztószekr XL3 800 gyűjtősín tartó GT16220 - 037310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060373108
Sonepar cikkszám
GT16220
Gyártói cikkszám
037310
Gyártói típuskód
XL3 037310
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
270 mm
Szín:
fekete
Elosztószekr XL3 800 gyűjtősín tartó