Legrand - Elosztószekr XL3 800 oldallap 1095mm 2db/cs GT33794 - 020466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm
Anyag - acél
Szekrénymélységhez alkalmas - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060204662
Sonepar cikkszám
GT33794
Gyártói cikkszám
020466
Gyártói típuskód
XL3 800 020466
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Anyag:
acél
Szekrénymélységhez alkalmas:
230 mm
Szélesség:
219.5 mm
Magasság:
1000 mm
Raszterméret:
230 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elosztószekr XL3 800 oldallap 1095mm 2db/cs