Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 800 oldallap 1800mm 2db/cs GT17635 - 020469

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 800 oldallap 1800mm 2db/cs GT17635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060204693

Sonepar cikkszám

GT17635

Gyártói cikkszám

020469

Gyártói típuskód

XL3 800 020469

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Anyag:

acél

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

Szélesség:

219.5 mm

Magasság:

1800 mm

Raszterméret:

230 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Elosztószekr XL3 800 oldallap 1800mm 2db/cs