Legrand - Elosztószekr XL3 címketartó ajtóra előlap ragaszth GT17691 - 020399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 420 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060203993
Sonepar cikkszám
GT17691
Gyártói cikkszám
020399
Gyártói típuskód
XL3 020399
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
420 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Mágneses:
Nem
Elosztószekr XL3 címketartó ajtóra előlap ragaszth