Legrand - Elosztószekr XL3 függ. elválasztó készlet 475mm (2 db) GT73825 - 020833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 975 mm
Magasság - 2200 mm
Anyag - műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas - 975 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73825
Gyártói cikkszám
020833
Gyártói típuskód
XL3 4000 020833
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
975 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
műanyag
Szekrényszélességhez alkalmas:
975 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr XL3 függ. elválasztó készlet 475mm (2 db)