Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm GT16212 - 020801

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm GT16212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208011

Sonepar cikkszám

GT16212

Gyártói cikkszám

020801

Gyártói típuskód

XL3 020801

Szélesség:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm