Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm DPX-IS 630 GT20154 - 020807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060208073
Sonepar cikkszám
GT20154
Gyártói cikkszám
020807
Gyártói típuskód
XL3 020807
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm DPX-IS 630