Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm GT16206 - 020810

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm GT16206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208103

Sonepar cikkszám

GT16206

Gyártói cikkszám

020810

Gyártói típuskód

XL3 020810

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm