Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 400mm 36mod GT19058 - 020970
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 850 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209704
Sonepar cikkszám
GT19058
Gyártói cikkszám
020970
Gyártói típuskód
XL3 020970
Szélesség:
850 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 400mm 36mod