Legrand - Elosztószekr XL3 perf. szer.lap 200mm GT54844 - 020641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforálás - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060206413
Sonepar cikkszám
GT54844
Gyártói cikkszám
020641
Gyártói típuskód
XL3 020641
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
kezeletlen
Elosztószekr XL3 perf. szer.lap 200mm