Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 perforált szerlap 200mm GT16357 - 020241

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 perforált szerlap 200mm GT16357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 515 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060202415

Sonepar cikkszám

GT16357

Gyártói cikkszám

020241

Gyártói típuskód

XL3 400 020241

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

515 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

kezeletlen

Elosztószekr XL3 perforált szerlap 200mm