Legrand - Elosztószekr XL3 sínmagasító GT90790 - 405226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - G-sín
Lyuk formája - nélkül
Anyag - alumínium
Hosszúság - 351 mm
Magasság - 71.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064052269
Sonepar cikkszám
GT90790
Gyártói cikkszám
405226
Gyártói típuskód
DPX3 405226
Kivitel:
G-sín
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
351 mm
Magasság:
71.5 mm
Felület:
kezeletlen
Furat közepes távolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.3 mm
Elosztószekr XL3 sínmagasító