Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 SPX3-V 00/1/2/3 24M fém előlap magasság: 80 SN071530 - 021051

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 SPX3-V 00/1/2/3 24M fém előlap magasság: 80 SN071530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071530

Gyártói cikkszám

021051

Gyártói típuskód

XL3 021051

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 SPX3-V 00/1/2/3 24M fém előlap magasság: 80