Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap 850mm GT19057 - 020670

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap 850mm GT19057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 850 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060206703

Sonepar cikkszám

GT19057

Gyártói cikkszám

020670

Gyártói típuskód

XL3 020670

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

850 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

lakkozott

Elosztószekr XL3 szer.lap 850mm