Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 200mm GT17633 - 020943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209438
Sonepar cikkszám
GT17633
Gyártói cikkszám
020943
Gyártói típuskód
XL3 020943
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 200mm