Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm GT17634 - 020994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 850 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060209940
Sonepar cikkszám
GT17634
Gyártói cikkszám
020994
Gyártói típuskód
XL3 020994
Szélesség:
850 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Magasságegységek száma (HE):
36
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm