Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm 24mod GT16626 - 020820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060208202
Sonepar cikkszám
GT16626
Gyártói cikkszám
020820
Gyártói típuskód
XL3 020820
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm 24mod