Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm GT16219 - 020845

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm GT16219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060208455

Sonepar cikkszám

GT16219

Gyártói cikkszám

020845

Gyártói típuskód

XL3 020845

Szélesség:

600 mm

Magasság:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm