Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 600mm GT58267 - 020996

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 600mm GT58267

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 910 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060209964

Sonepar cikkszám

GT58267

Gyártói cikkszám

020996

Gyártói típuskód

XL3 020996

Szélesség:

850 mm

Magasság:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 600mm