Legrand - Elosztószekr XL3 zár GT79605 - 020296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fogantyú típusa - egyéb
Zárás módja - kéttollú
Fogantyú - Nem
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060202965
Sonepar cikkszám
GT79605
Gyártói cikkszám
020296
Gyártói típuskód
XL3 400 020296
Fogantyú típusa:
egyéb
Zárás módja:
kéttollú
Fogantyú:
Nem
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr XL3 zár