Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekrény üres P17 hordozható 479,6x431mm, IP44 SN111242 - 058957

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekrény üres P17 hordozható 479,6x431mm, IP44 SN111242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP44

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060589578

Sonepar cikkszám

SN111242

Gyártói cikkszám

058957

Gyártói típuskód

P17 058957

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

480 mm

Szélesség:

431 mm

Mélység:

134 mm

Elosztószekrény üres P17 hordozható 479,6x431mm, IP44