Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop 125x80mm 3,9m féloszlop 2rek GT04513 - 030736

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 125x80mm 3,9m féloszlop 2rek GT04513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - körszelvény

  • Oszlopmagasság - 3900-5000 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - kétoldalas

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307363

Sonepar cikkszám

GT04513

Gyártói cikkszám

030736

Gyártói típuskód

030736

Oszlopforma:

körszelvény

Oszlopmagasság:

3900-5000 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

kétoldalas

Fedél szélessége:

55 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

2

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

1100 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

műanyag

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9010

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9010

Hasznos keresztmetszet:

1200 mm2

Energiaoszlop 125x80mm 3,9m féloszlop 2rek