Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 125x80mm 68cm minioszlop 4rekesz alu GT40724 - 030729

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 125x80mm 68cm minioszlop 4rekesz alu GT40724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - körszelvény

  • Oszlopmagasság - 680-680 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307295

Sonepar cikkszám

GT40724

Gyártói cikkszám

030729

Gyártói típuskód

DLP 030729

Oszlopforma:

körszelvény

Oszlopmagasság:

680-680 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége:

55 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

4

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Állítható:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9010

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

9010

Hasznos keresztmetszet:

1250 mm2

Energiaoszlop 125x80mm 68cm minioszlop 4rekesz alu