Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop 2,7m, 1rekeszes aluminium SN113543 - 653011

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 2,7m, 1rekeszes aluminium SN113543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 2770-4050 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - kétoldalas

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194687

Sonepar cikkszám

SN113543

Gyártói cikkszám

653011

Gyártói típuskód

DLP 653011

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

2770-4050 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

kétoldalas

Fedél szélessége:

45 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

0

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

1280 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Nem

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

2880 mm2

Energiaoszlop 2,7m, 1rekeszes aluminium