Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 2,7m 2 rekeszes aluminium SN017230 - 603801

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 2,7m 2 rekeszes aluminium SN017230

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 2900-3700 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - kétoldalas

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017230

Gyártói cikkszám

603801

Gyártói típuskód

603801

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

2900-3700 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

kétoldalas

Fedél szélessége:

45 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

feszítés

Választófalak száma:

0

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

800 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

10530 mm2

Energiaoszlop 2,7m 2 rekeszes aluminium