Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes fehér DLP GT04454 - 030703

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes fehér DLP GT04454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - körszelvény

  • Oszlopmagasság - 2700-3800 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04454

Gyártói cikkszám

030703

Gyártói típuskód

DLP 030703

Oszlopforma:

körszelvény

Oszlopmagasság:

2700-3800 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége:

55 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

feszítés

Választófalak száma:

4

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

4

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

1100 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

műanyag

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9010

Hasznos keresztmetszet:

1250 mm2

Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes fehér DLP