Legrand - Energiaoszlop 3,35m 4rekesz alu test és PVC fedél fehér SN108216 - 653050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyzetes
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Igen
Magasságkiegyenlítés - 2700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108216
Gyártói cikkszám
653050
Gyártói típuskód
DLP 653050
Oszlopforma:
négyzetes
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
2700 mm
Oszlopmagasság:
680-3380 mm
Beültethető felsőrészek száma:
4
Fedél szélessége:
45 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
felül
Átmenő profil:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
egyéb
Oszlop színe:
fehér
Oszlop RAL-száma:
9003
Felsőrész anyaga:
műanyag
Fedél anyagminősége:
PVC
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél színe:
fehér
Fedél RAL-száma:
9003
Választófalak száma:
4
Hasznos keresztmetszet:
11040 mm2