Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop 3,9m 4rekeszes alumínium DLP GT45015 - 030709

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 3,9m 4rekeszes alumínium DLP GT45015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - körszelvény

  • Oszlopmagasság - 3900-5000 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307097

Sonepar cikkszám

GT45015

Gyártói cikkszám

030709

Gyártói típuskód

DLP 030709

Oszlopforma:

körszelvény

Oszlopmagasság:

3900-5000 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége:

55 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

4

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Magasságkiegyenlítés:

1100 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

1250 mm2

Műa csatorna perf 60x80mm halogénmentes