Legrand - Energiaoszlop bepattintható, 2 rekeszes, 2,70m, alumínium SX072923 - 653031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2770-4050 mm
Oszlop színe - egyéb
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971194847
Sonepar cikkszám
SX072923
Gyártói cikkszám
653031
Gyártói típuskód
DLP 653031
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2770-4050 mm
Oszlop színe:
egyéb
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állítható:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
1280 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
6220 mm2