Legrand - Energiaoszlop bepattintható, 2 rekeszes, 2,70m, fehér SN142023 - 653030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2770-4050 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142023
Gyártói cikkszám
653030
Gyártói típuskód
DLP 653030
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2770-4050 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állítható:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
1280 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
műanyag
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
PVC
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
6220 mm2