Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop bepattintható, 2 rekeszes, 3,90m, fekete SX072925 - 653035

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop bepattintható, 2 rekeszes, 3,90m, fekete SX072925

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 4020-5300 mm

  • Oszlop színe - fekete

  • Kivitel - kétoldalas

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194885

Sonepar cikkszám

SX072925

Gyártói cikkszám

653035

Gyártói típuskód

DLP 653035

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

4020-5300 mm

Oszlop színe:

fekete

Kivitel:

kétoldalas

Fedél szélessége:

45 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Választófalak száma:

1

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

2

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

1280 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél színe:

fekete

Felsőrész anyaga:

műanyag

Oszlop felülete:

egyéb

Átmenő profil:

Nem

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9005

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9017

Hasznos keresztmetszet:

6220 mm2

Energiaoszlop bepattintható, 2 rekeszes, 3,90m, fekete