Legrand - Energiaoszlop mozgatható és bepattintható, 1 rekeszes, 2m, fehér SX072907 - 653006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 2000-2000 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971194649
Sonepar cikkszám
SX072907
Gyártói cikkszám
653006
Gyártói típuskód
DLP 653006
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
2000-2000 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
0
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
műanyag
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
PVC
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
2880 mm2