Legrand - Energiaoszlop univerzális 1 rekeszes 2,7m fehér SN122558 - 653110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyszögletű
Oszlopmagasság - 2770-4050 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - egyoldalas
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122558
Gyártói cikkszám
653110
Gyártói típuskód
DLP 653110
Oszlopforma:
négyszögletű
Oszlopmagasság:
2770-4050 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
egyoldalas
Fedél szélessége:
80 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
0
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Állítható:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
1
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
1280 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
6900 mm2