Legrand - Energiaoszlop univerzális 2 rekeszes 0,68m alumínium SN130515 - 653124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Oszlop színe - egyéb
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130515
Gyártói cikkszám
653124
Gyártói típuskód
Mini 653124
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Oszlop színe:
egyéb
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
80 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
12340 mm2