Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop univerzális, 2 rekeszes, 2,70m, fehér SN152476 - 653130

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop univerzális, 2 rekeszes, 2,70m, fehér SN152476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Állítható - Igen

  • Magasságkiegyenlítés - 1280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152476

Gyártói cikkszám

653130

Gyártói típuskód

DLP 653130

Oszlopforma:

négyzetes

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Állítható:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

1280 mm

Oszlopmagasság:

2770-4050 mm

Beültethető felsőrészek száma:

2

Fedél szélessége:

80 mm

Rögzítés módja:

csavarozás

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Padlószerelés:

Igen

Kábelbevezetés:

felül/alul

Átmenő profil:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Oszlop felülete:

egyéb

Oszlop színe:

fehér

Oszlop RAL-száma:

9003

Felsőrész anyaga:

alumínium

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél felülete:

egyéb

Fedél színe:

fehér

Fedél RAL-száma:

9003

Választófalak száma:

1

Hasznos keresztmetszet:

12340 mm2

Energiaoszlop univerzális, 2 rekeszes, 2,70m, fehér