Legrand - Energiaoszlop univerzális mini-oszlop, alumínium, 2 rekeszes,fehér, normál szerelvényekhez, magasság: 0,68mm SN108279 - 653123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108279
Gyártói cikkszám
653123
Gyártói típuskód
Mini 653123
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
80 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Választófalak száma:
1
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
egyéb
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
egyéb
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
12340 mm2