Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EPH sín 3 csatlakozós bővítő G31835 - 037403

MásolásMásolás
Legrand - EPH sín 3 csatlakozós bővítő G31835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 200 A

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 11.5 mm

  • Magasság - 29 mm

  • Hosszúság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060374037

Sonepar cikkszám

G31835

Gyártói cikkszám

037403

Gyártói típuskód

Lexic 037403

Névleges áram In:

200 A

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

11.5 mm

Magasság:

29 mm

Hosszúság:

29 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

EPH sín 3 csatlakozós bővítő