Legrand - EPH sín félig szig 1bemenet 6-25 16kimenet 1,5-16 4825 - 004825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 17
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 141 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060048259
Sonepar cikkszám
4825
Gyártói cikkszám
004825
Gyártói típuskód
LEXIC 004825
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
17
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
141 mm
Mélység:
6.5 mm
Magasság:
10.5 mm
EPH sín félig szig 1bemenet 6-25 16kimenet 1,5-16