Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 7.6mm szig fehér SN023736 - 037661

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely    0.50mm2 L= 7.6mm szig fehér SN023736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 480 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376611

Sonepar cikkszám

SN023736

Gyártói cikkszám

037661

Gyártói típuskód

Starfix 037661

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 0,50mm2 L= 7,6mm szig fehér