Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 0.50mm2 szig fehér GT89961 - 037761

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely    0.50mm2 szig fehér GT89961

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060377618

Sonepar cikkszám

GT89961

Gyártói cikkszám

037761

Gyártói típuskód

Starfix 037761

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 0,5mm2 szig fehér