Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 7.6mm szig kék SN023733 - 037662

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely    0.75mm2 L= 7.6mm szig kék SN023733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 480 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376628

Sonepar cikkszám

SN023733

Gyártói cikkszám

037662

Gyártói típuskód

Starfix 037662

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 0,75mm2 L= 7,6mm szig kék