Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 1.0mm2 szig piros SN000079 - 037643

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   1.0mm2 szig piros SN000079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 7.6 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376437

Sonepar cikkszám

SN000079

Gyártói cikkszám

037643

Gyártói típuskód

Starfix 037643

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

7.6 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

poliamid

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 1mm2 szig piros