Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 1.5mm2 szig fekete GT89966 - 037764

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   1.5mm2 szig fekete GT89966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060377649

Sonepar cikkszám

GT89966

Gyártói cikkszám

037764

Gyártói típuskód

Starfix 037764

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 1,5mm2 szig fekete