Legrand - Érvéghüvely 1.5mm2 szig fekete SN000080 - 037644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 7.6 mm
Szín - fekete
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000080
Gyártói cikkszám
037644
Gyártói típuskód
Starfix 037644
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
7.6 mm
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Igen
Szigetelés anyaga:
poliamid
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely 1,5mm2 szig fekete