Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szig fehér G68449 - 037670

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely  16mm2 L=18mm szig fehér G68449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - standard

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Szigetelés anyaga - polipropilén

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376703

Sonepar cikkszám

G68449

Gyártói cikkszám

037670

Gyártói típuskód

Starfix 037670

Építési forma:

standard

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Jelölő zászlóval:

Nem

Szalagáru:

Nem

Érvéghüvely 16mm2 L=18mm szig fehér